Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable100 pies
- Profundidad general19-3/4 pulg.
- Altura total20-1/4 pulg.
- Ancho general11-3/4 pulg.
- Peso74 lb
- Calibre del cable12 AWG
- Tamaño del cable (AWG)12 AWG
Detalles
- Color del cableNegro
- Extremo del cableSalida única
- Tipo de cableCOSA
- Corriente20 A
- Descripción Palabra claveExtremo del cable de salida único
- GradoServicio pesado
- Código de armonización8479.89.9899
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores
- Número de Upc del fabricante699567018124
- Amperios máximos20 A
- Configuración de receptáculo NemaNEMA 5-20R
- Número de conductores3
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rango de temperaturaHasta 125 °F
- UPC_NO699567018124
- Voltaje125 V
- Vatios2500
Descripción general
- Diseño compacto: los carretes son un 25 % más pequeños que nuestros carretes de alta resistencia Serie 80000 .
- Rodillos de guía: el diseño de una sola pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento.
- Armario eléctrico totalmente de acero: ofrece una cubierta protectora más resistente y duradera de los componentes eléctricos.
- Homologación UL: todos los modelos Homologación UL desde 10 - 20 A