Motion
XPW1426PXT25
Polea de ala estándar - Cara de corona, 14 pulg. de diámetro, 26 pulg. de ancho de cara, buje XT
Artículo MI #07188802
No. Fabricante XPW1426PXT25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de ala estándar - Cara de corona, 14 pulg. de diámetro, 26 pulg. de ancho de cara, buje XT
Artículo MI #07188802
No. Fabricante XPW1426PXT25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Ancho  
    26 pulg.
  • Orificio máximo
    2.5000 pulg.
  • Polea Diámetro  
    14 pulg.
  • Peso
    135 lb

Detalles

  • Tipo de cara
    Corona
  • Número de centro
    XT25
  • Tipo de concentrador
    XT
  • Tipo de polea
    Polea de ala estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
DIA DE W14R26XT25 14" X 26" TIRADOR DEL ALA DE LA CARA
  • Proporciona una acción de autolimpieza eficaz
  • Reduce la abrasión tanto en la polea como en la correa al evitar la acumulación excesiva de material

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"