Motion
CDW28-125-2RS-A-U

ROLLON CORP
CDW28-125-2RS-A-U

Carro en forma de U guiado por leva - CDW, diámetro nominal: 28 mm, longitud total: 125 mm
Artículo MI #07194428
No. Fabricante CDW28-125-2RS-A-U
Precio530.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
CDW28-125-2RS-A-U

Carro en forma de U guiado por leva - CDW, diámetro nominal: 28 mm, longitud total: 125 mm
Artículo MI #07194428
No. Fabricante CDW28-125-2RS-A-U
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
Precio530.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    28 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Aceleración
    15 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    900 N
  • Capacidad de carga dinámica
    5065 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    2580 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    CDW
  • Velocidad
    5 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CDW28-125-2RS-A-U, DESLIZADOR 5 RLR, SELLADO
  • Fabricado con cuerpo asimétrico de acero galvanizado y rascadores resistentes de poliamida
  • Con este diseño es posible montar el elemento móvil en la parte inferior o superior del cuerpo del deslizador
  • Disponible para las tallas 28, 35 y 43
  • Disponible con tres o cinco rodillos, dependiendo de la caja de carga y la dirección de carga establecida con la configuración correspondiente
  • Los rascadores están hechos de poliamida resistente y mantienen las pistas libres de contaminación, garantizando así una vida útil más larga
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)