Motion
CSW35-120-2RS-A-U

ROLLON CORP
CSW35-120-2RS-A-U

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - CSW, Diámetro nominal: 35 mm, longitud total: 120 mm
Artículo MI #07194453
No. Fabricante CSW35-120-2RS-A-U
Precio472.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
CSW35-120-2RS-A-U

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - CSW, Diámetro nominal: 35 mm, longitud total: 120 mm
Artículo MI #07194453
No. Fabricante CSW35-120-2RS-A-U
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
Precio472.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    35 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Capacidad de carga estática axial
    1220 N
  • Capacidad de carga dinámica
    8040 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    CSW

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW35-120-2RS-A-U, DESLIZADOR 4 RLR, SELLADO
  • Fabricado con cuerpo de acero galvanizado y rascadores resistentes (opcionales) hechos de poliamida
  • Disponible para todos los tamaños
  • Dependiendo del requisito de carga, el deslizador se puede configurar con hasta seis rodillos
  • Los sellos son a prueba de salpicaduras (RS) de plástico o de disco de cubierta de acero (Z)
  • Los rascadores están hechos de poliamida resistente y mantienen las pistas libres de contaminación, garantizando así una vida útil más larga
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)