Motion
TES45-2880

ROLLON CORP
TES45-2880

Carro en forma de U guiado por leva - TES, diámetro nominal: 45 mm, longitud total: 2880 mm
Artículo MI #07194515
No. Fabricante TES45-2880
Precio680.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TES45-2880

Carro en forma de U guiado por leva - TES, diámetro nominal: 45 mm, longitud total: 2880 mm
Artículo MI #07194515
No. Fabricante TES45-2880
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
Precio680.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    45 mm
  • Longitud total
    2880 mm
  • Peso
    14.51 lb

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo de raíl
    Tren X
  • Serie
    PRUEBAS

Descripción general

Descripción del fabricante
TES45-2880, TAMAÑO 45, RAÍL EN X
  • Chapado en zinc
  • Ofrece una solución sencilla y económica para una amplia gama de aplicaciones en las que no se requiere alta frecuencia
  • Las dimensiones generales compactas de las canalizaciones internas protegidas, la facilidad de montaje y la buena relación de capacidad/tamaño de carga hacen de este producto una opción ganadora en comparación con otras soluciones autoconstruidas o disponibles en el mercado
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron