Motion
UES30-1120

ROLLON CORP
UES30-1120

Carro en forma de U guiado por leva - UES, diámetro nominal: 30 mm, longitud total: 1120 mm
Artículo MI #07194543
No. Fabricante UES30-1120
Precio128.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
UES30-1120

Carro en forma de U guiado por leva - UES, diámetro nominal: 30 mm, longitud total: 1120 mm
Artículo MI #07194543
No. Fabricante UES30-1120
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
Precio128.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    30 mm
  • Longitud total
    1120 mm
  • Peso
    3.42 lb

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estilo de raíl
    Tren X
  • Serie
    UES

Descripción general

Descripción del fabricante
UES30-1120, TAMAÑO 30, RAÍL EN X
  • Chapado en zinc
  • Ofrece una solución sencilla y económica para una amplia gama de aplicaciones en las que no se requiere alta frecuencia
  • Las dimensiones generales compactas de las canalizaciones internas protegidas, la facilidad de montaje y la buena relación de capacidad/tamaño de carga hacen de este producto una opción ganadora en comparación con otras soluciones autoconstruidas o disponibles en el mercado
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron