Motion
AK43
Sección A, 1/2 pulgadas de ancho superior, 1 hebra, 45 pulgadas de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #07194757
No. Fabricante AK43
Precio171.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sección A, 1/2 pulgadas de ancho superior, 1 hebra, 45 pulgadas de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #07194757
No. Fabricante AK43
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
Su precio$171.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    11/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    45 pulg.
  • Altura total
    11/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Sección de la correa
    A
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Aramida
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    45.8000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    A

Descripción general

Descripción del fabricante
AK43, DISPOSITIVO DE ALINEACIÓN PARA RIEL K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron