US MOTORS (NIDEC) CD3P2E
Motor de resistencia a la corrosión - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400//230/460 V, bastidor 182T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1465 rpm - base de 1770 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo