Motion
2517-24
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 24 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.3 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #07204613
No. Fabricante 2517-24
Precio43.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 24 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.3 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #07204613
No. Fabricante 2517-24
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
Precio43.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    2517-24
  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
2517-24 BSW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"