Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365TP
- Longitud total de la dimensión C36 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete221 pies-libras
- Peso800 lb
Detalles
- RPM base1780 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeWPI (tipo I protegido contra el clima)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitidaDe 91 a 105 A, 182 A
- ModeloFN81
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor209 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAA
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto7220 BEP
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382117290