Motion
SY5120-BD-C6
VÁLVULA, SGL SOL, CUERPO PT DIN
Artículo MI #07210442
No. Fabricante SY5120-BD-C6
Precio62.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, SGL SOL, CUERPO PT DIN
Artículo MI #07210442
No. Fabricante SY5120-BD-C6
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
Precio62.68 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo de giro a presión (ranurado)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CA
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5120-BD-C6 VÁLVULA

También puede gustarle

Los clientes también compraron