Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Longitud6.7600 pulg., 171.70 mm
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo3360 pulg./lb;379.628 nm
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg., 34.92 mm
- Peso71 lb, 32.205 kg
- Ancho9.3800 pulg., 238.25 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza3.732 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.732 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-B832-25-R
- Potencia de entrada máxima3.732 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.732 hp;2.783 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)3360 pulg-lbs;379.628 Nm