Motion
1X500 PLANTA 300 ROJA

GATES RUBBER CO
1X500 PLANT 300 RED

Manguera industrial - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 300 psi, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #07211431
No. Fabricante 1X500 PLANT 300 RED
Precio6.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X500 PLANT 300 RED

Manguera industrial - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 300 psi, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #07211431
No. Fabricante 1X500 PLANT 300 RED
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
Su precio$6.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.47 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones de aire y agua que requieren la máxima flexibilidad en cualquier industria, incluyendo minería, construcción, agricultura, reparación de vehículos y operaciones en planta. Adecuado para la pulverización agrícola ligera, como soluciones diluidas de herbicidas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    072053653779
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1 MAESTRO DE PLANTA 300 ROJO 3204-1650