Motion
607020
Cadena de elevador Herc-Alloy® 800 - Cadena de 0.2188 pulg., límite de carga de 2,100 lb, tipo de elevador compatible: elevador CM
Artículo MI #07211733
No. Fabricante 607020
Precio7.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de elevador Herc-Alloy® 800 - Cadena de 0.2188 pulg., límite de carga de 2,100 lb, tipo de elevador compatible: elevador CM
Artículo MI #07211733
No. Fabricante 607020
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
Precio7.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    0.2188 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    0.6800 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    0.3100 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Peso por pie
    0.44 lb
  • Límite de carga de trabajo
    2,100 lb

Detalles

  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Enlaces por pie o medidor
    17.8 /pie
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
607020 CONJUNTO DE CADENA 7'
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good