Motion
11735100

ANSELL
11735100

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de fibra de vidrio/HPPE/Nylon/Spandex
Artículo MI #07211959
No. Fabricante 11735100
Precio20.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
11735100

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de fibra de vidrio/HPPE/Nylon/Spandex
Artículo MI #07211959
No. Fabricante 11735100
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
Precio20.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Color
    Negro/blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Uso en la industria
    Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales, productos químicos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    20076490056227
  • Material
    Poliuretano
  • Estándares cumplidos
    EN420:2003 + A1:2009
  • UPC_NO
    20076490056227

Descripción general

Descripción del fabricante
11735100 HYFLEX 11735 TAMAÑO 10, 0
  • Las fibras fuertes proporcionan una excelente resistencia a los cortes y las rebabas.
  • El revestimiento resistente resiste las abrasiones y prolonga la vida útil de los guantes.
  • Alto nivel de protección contra cortes (Nivel ANSI A4)
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle

Los clientes también compraron