Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- ColorNegro/blanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- MaterialPoliuretano
- UPC_NO20076490056234
Descripción general
- Las fibras fuertes proporcionan una excelente resistencia a los cortes y las rebabas.
- El revestimiento resistente resiste las abrasiones y prolonga la vida útil de los guantes.
- Alto nivel de protección contra cortes (Nivel ANSI A4)
- También disponible en paquete Vend