Motion
YR-2-1/4-SS
Rodillo de horquilla plano - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero inoxidable 440C
Artículo MI #07213060
No. Fabricante YR-2-1/4-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero inoxidable 440C
Artículo MI #07213060
No. Fabricante YR-2-1/4-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.3125 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Resistente a la corrosión
  • Información general
    Seguidor de leva de acero inoxidable tipo horquilla 440C Rodillo de aguja cilíndrico de diámetro exterior
  • Código de armonización
    8482400000
  • Número de catálogo del fabricante
    YR-2-1/4-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    N/C
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5660 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable 440C
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Año

Descripción general

Descripción del fabricante
YR-2-1/4-SS RODILLO DE YOKE
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"