Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja182
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricante182
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo536 pulg-lbs
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso15.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=25/1|ESTILO=A|OD=2
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.78 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.78 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-01404
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798921358
- Potencia de entrada máxima0.780 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeA
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- Serie180PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)2943 pulg-lbs;332.514 Nm
- UPC_NO662798921358
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®