Motion
H059924
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/2 in, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera química, Material de tubo UHMW-PE, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #07221135
No. Fabricante H059924
Precio32.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/2 in, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera química, Material de tubo UHMW-PE, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #07221135
No. Fabricante H059924
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
Precio32.37 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Peso de la manguera
    44.50 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.13 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Morado
  • Accesorios compatibles
    Ranura y leva, boquilla combinada, NPT macho
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido y alambre
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Material del tubo interior
    UHMW-PE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H059924
  • Número de Upc del fabricante
    639789277237
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H0599
  • Estándares cumplidos
    ABS|USCG|NMMA
  • Material del tubo
    UHMW-PE
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia química.
  • UPC_NO
    639789277237
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H059924 MANGUERA
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"