Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor184TC
- Longitud del motor menos eje1.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C15.97 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso98.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3500 rpm
- DescripciónMotor de uso general, 7.50 y 5 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 184TC fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720044032
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720044032
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Clasificaciones de eficiencia premium; clasificación del inversor
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Servicio continuo; rotores equilibrados dinámicamente
- Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA
- Motores eficientes WATTSaver ®e Premium; motores eficientes Ultimate e Premium