Motion
C213T17FB34A

MARATHON ELECTRIC
C213T17FB34A

Motor de uso general - Tensión especial - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400 V, bastidor 213TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07222745
No. Fabricante C213T17FB34A
Precio2,214.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
C213T17FB34A

Motor de uso general - Tensión especial - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 200/400 V, bastidor 213TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07222745
No. Fabricante C213T17FB34A
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
Precio2,214.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud del motor menos eje
    9.65 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    18.73 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    146.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción
    Motor de Tensión Especial, 7.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 200/400 V, 1800 RPM, Cuadro 213T , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • kW
    5.60 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720089217
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    200/400 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720089217
  • Voltaje
    200/400 V
  • Voltios a frecuencia
    200/400 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
141289.00,7 1/2HP,213T,1800RPM,3PH
  • Clasificaciones de eficiencia premium
  • Inversor con clasificación
  • Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo
  • Diseños de materiales de acero laminado
  • Servicio continuo
  • Rotores equilibrados dinámicamente
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA®
  • Reconocimiento UL y certificación CSA