Motion
63/222RSC3

JTEKT KOYO
63/222RSC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07224220
No. Fabricante 63/222RSC3
Precio106.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
63/222RSC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07224220
No. Fabricante 63/222RSC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
63/22 2RSC3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"