Motion
KIT2500
Kit de limpieza de sustancias químicas o absorbentes - Lata, Tamaño de contenedor de 55 gal, Aplicación: Universal, Capacidad de absorción de 39 gal por kit
Artículo MI #07224499
No. Fabricante KIT2500
Precio685.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de limpieza de sustancias químicas o absorbentes - Lata, Tamaño de contenedor de 55 gal, Aplicación: Universal, Capacidad de absorción de 39 gal por kit
Artículo MI #07224499
No. Fabricante KIT2500

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$685.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    39 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Universal
  • Color
    Amarillo Hi-Viz
  • Material del contenedor
    Polietileno
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Líquidos absorbidos
    Refrigerantes, aceites, disolventes, agua
  • Incluye
    10 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 6 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Blue Absorbent Sock (PIG202), 40 - 15 in W x 20 in L PIG Absorbent Mat Pad (MAT203), 6 - 17 in W x 21 in L x 2 in H PIG Absorbent Pillow (PIL201), 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 10 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions & 1 - 55-Gallon Plastic Container with Lid

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT2500 KIT DE DERRAMES
  • Nuestro mejor kit para derrames diarios está repleto de absorbentes PIG de alta calidad, pero lo suficientemente asequible como para abastecerse en todas sus áreas propensas a derrames
  • Los absorbentes PIG HazMat están especialmente tratados para un rendimiento insuperable con corrosivos concentrados, como ácido sulfúrico al 98 % e hidróxido de sodio al 30 %
  • El contenedor básico ahorra dinero cuando no se necesita un contenedor con clasificación UN para la eliminación de absorbentes gastados
  • El color amarillo brillante es fácil de localizar en caso de derrame; la tapa sin rosca se levanta para un acceso rápido y fácil
  • Los contenedores ligeros 100% polietileno resisten los productos químicos y mantienen el contenido limpioy seco; asas moldeadas para facilitar su transporte
  • Las bolsas de eliminación temporal con lazos ayudan a realizar la limpieza más rápido
  • El sello a prueba de manipulaciones ayuda a evitar el robo de suministros de respuesta a derrames
  • Solo los kits de derrame PIG cuentan con absorbentes PIG probados para una respuesta rápida
  • Para obtener información sobre los kits de derrames personalizados, simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron