Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro7.5000 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
Detalles
- Material del cojineteÓxido negro
- Número de cojineteCLG247NL
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCuello Centrik-Lok
- Número de Upc del fabricante662864905923
- RPM Máx.3300 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial15080 lb
- Capacidad de carga estática radial11100 lb
- Material de retenciónNAILON
- SerieFC3CL
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662864905923
Descripción general
- Familia de productos: cojinetes de bolas; línea: montaje con correa de enlace