Motion
F3CL2M40N  40MM BRIDA BOLA BRG

LINK-BELT
F3CL2M40N 40MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #07227026
No. Fabricante F3CL2M40N 40MM FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3CL2M40N 40MM FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #07227026
No. Fabricante F3CL2M40N 40MM FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    101.60 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.;M12
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Longitud total
    5.1300 pulg.
  • Ancho general
    5.1300 pulg.
  • Peso
    5.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Número de cojinete
    CLG2M40NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3CL2M40N - F3CL2M40N
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7330 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    662864293693
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    4460 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662864293693

Descripción general

Descripción del fabricante
F3CL2M40N 40MM BRG BOLA FLG
  • Familia de productos: cojinetes de bolas; línea: montaje con correa de enlace
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good