Motion
C425M-180X285
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 7.087 in ID, 11.220 in OD
Artículo MI #07227357
No. Fabricante C425M-180X285
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 7.087 in ID, 11.220 in OD
Artículo MI #07227357
No. Fabricante C425M-180X285
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    9.094 pulg.
  • Tamaño del perno
    M22 x 180
  • Diámetro interno
    7.087 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.087 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.220 pulg.
  • Longitud total
    9.961 pulg.
  • Tamaño del eje
    180 mm
  • Grosor
    9.094 pulg.
  • Peso
    132.00 lb

Detalles

  • Marca
    Empresa de productos metálicos Climax
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Tipos de productos
    Conjunto de bloqueo
  • UPC_NO
    044861047781

Descripción general

Descripción del fabricante
C425M-180X285 TORSIÓN ALTA MTRC HD