Motion
C425M-280X405
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 11.024 in ID, 15.945 in OD
Artículo MI #07227361
No. Fabricante C425M-280X405
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 11.024 in ID, 15.945 in OD
Artículo MI #07227361
No. Fabricante C425M-280X405
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    13.543 pulg.
  • Tamaño del perno
    M24 x 180
  • Diámetro interno
    11.024 pulg.
  • Tamaño del orificio
    11.024 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.945 pulg.
  • Longitud total
    10.315 pulg.
  • Tamaño del eje
    280 mm
  • Grosor
    9.370 pulg.
  • Peso
    236.00 lb

Detalles

  • Marca
    Empresa de productos metálicos Climax
  • Material
    Acero
  • Número de tornillos de bloqueo
    20
  • Tipos de productos
    Conjunto de bloqueo
  • UPC_NO
    044861047835

Descripción general

Descripción del fabricante
C425M-280X405 TORSIÓN ALTA MTRC HD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos