Motion
2VP36 X 3/4 HOJA

DODGE
2VP36 X 3/4 SHEAVE

Polea de paso variable - 3L, 4L, 5L, A, sección de banda B, ranura 2 , D.E. 3.3500 pulg., acabado con ranura y acero inoxidable, tamaño de orificio 0.7500 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #07228844
No. Fabricante 2VP36 X 3/4 SHEAVE
Precio198.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2VP36 X 3/4 SHEAVE

Polea de paso variable - 3L, 4L, 5L, A, sección de banda B, ranura 2 , D.E. 3.3500 pulg., acabado con ranura y acero inoxidable, tamaño de orificio 0.7500 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #07228844
No. Fabricante 2VP36 X 3/4 SHEAVE
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
Precio198.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    2.1500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    2.7 (3L) pulg., 3.0 (4L) pulg., 3.3 (5L) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    1.9 (3L) pulg., 2.0 (4L) pulg., 2.5 (5L) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3500 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    3.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    2VP36 X 3/4
  • Número de Upc del fabricante
    775829145965
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Serie
    2VP
  • UPC_NO
    775829145965

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP36X3/4 HOJA DE PASO VARIABLE
  • Las series 1VP y 2VP de Baldor-Maska son poleas de velocidad variable con orificio acabado hechas de hierro fundido y diseñadas para servicio más pesado hasta 25HP
  • Disponibles en ranuras simples y dobles, ofrecen un rango de paso de 1.9 a 6.7 pulg. (cinta A) y 2.4 a 7.0 pulg. (cinta B)
  • El modelo tipo 2 tiene ajustes de bloqueo positivos
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30