Motion
60BU25MM

BROWNING
60BU25MM

1295443 Kit de casquillos - Tamaño de eje de 25 mm, para uso con: TGC60
Artículo MI #07231139
No. Fabricante 60BU25MM
Precio1,286.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
60BU25MM

1295443 Kit de casquillos - Tamaño de eje de 25 mm, para uso con: TGC60
Artículo MI #07231139
No. Fabricante 60BU25MM
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
Precio1,286.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro del orificio del casquillo
    25 mm
  • Tamaño del eje
    25 mm
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    60BU25MM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289485666
  • Tipo de pieza
    Kit de casquillos
  • Serie
    TGC60

Descripción general

Descripción del fabricante
60BU25MM KIT DE CASQUILLO DE TORQ/GARD
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Kit de casquillos accesorios Torq/ Gard El kit de casquillos incluye llaves y tornillos de fijación para una fácil instalación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo