Motion
60/500  N1 MAS C3

SKF
60/500 N1 MAS C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 500 mm de DI, 720 mm de DE, 100 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #07231232
No. Fabricante 60/500 N1 MAS C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
60/500 N1 MAS C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 500 mm de DI, 720 mm de DE, 100 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #07231232
No. Fabricante 60/500 N1 MAS C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    298 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    60/500 N1 MAS C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 60/500 N1 MAS C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 500 mm de diámetro exterior de 720 mm, 100 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    60/500 N1 MAS C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316570625547
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    605 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1140 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570625547

Descripción general

Descripción del fabricante
60/500 N1 MAS C3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good