Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo4903 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.31 pulg.
- Longitud total8.89 pulg.
- Ancho general5.54 pulg.
Detalles
- Brida de montaje real6-Bolt
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo20 gpm
- Desplazamiento12.10 pulg.3/r
- Presión intermitente275 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo382 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje6-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieDelta - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía