Motion
6010DU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho
Artículo MI #07233514
No. Fabricante 6010DU
Precio145.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho
Artículo MI #07233514
No. Fabricante 6010DU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$145.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Altura total
    16 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6010DU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 50mm orificios con un sello único, 80mm OD y 16mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010DU
  • Número de Upc del fabricante
    029176063107
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176063107

Descripción general

Descripción del fabricante
6010DU BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA