Motion
5206 400/1 WR 56C STD (LATERAL MT)

HUB CITY INC
5206 400/1 WR 56C STD (SIDE MT)

5206 400/1 WR 56C STD. Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de montaje lateral - Reducción doble, 400:1 relación, distancia central de 5.16 pulg., caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., marco de 56C
Artículo MI #07233616
No. Fabricante 5206 400/1 WR 56C STD (SIDE MT)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
5206 400/1 WR 56C STD (SIDE MT)

5206 400/1 WR 56C STD. Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de montaje lateral - Reducción doble, 400:1 relación, distancia central de 5.16 pulg., caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., marco de 56C
Artículo MI #07233616
No. Fabricante 5206 400/1 WR 56C STD (SIDE MT)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    5.1600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5206
  • RPM máximas de salida
    4.38 rpm
  • Par de salida máximo
    19580 pulg-lbs a 4.38 rpm de salida
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    400:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    30 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24 pulg.
  • Peso
    218 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-40128
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662961032041
  • Potencia de entrada máxima
    2.410 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5200
  • UPC_NO
    662961032041

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-40128 5206 REDUCTOR UR-L
  • Carcasa de hierro fundido