Motion
6200VV
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07234731
No. Fabricante 6200VV
Precio24.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07234731
No. Fabricante 6200VV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • Altura total
    9 mm
  • Longitud total
    9 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6200VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 10 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 9 mm, sellado doble para mayor durabilidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6200VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176013584
  • RPM máximas (grasa)
    28000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    34000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    540 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176013584

Descripción general

Descripción del fabricante
6200 VV BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"