Motion
6210DDUNRC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #07236723
No. Fabricante 6210DDUNRC3
Precio127.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #07236723
No. Fabricante 6210DDUNRC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6210DDUNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sello con un diámetro interior de 50mm y un diámetro exterior de 90mm , construido para la protección contra la contaminación.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210DDUNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176838651
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176838651

Descripción general

Descripción del fabricante
6210 DDUNR C3 BRG