Motion
6305DDUC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #07246634
No. Fabricante 6305DDUC3
Precio60.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #07246634
No. Fabricante 6305DDUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    17 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6305DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 25 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 62 mm para maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6305DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176065491
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176065491

Descripción general

Descripción del fabricante
6305DDUC3 BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good