Motion
6309DU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #07246769
No. Fabricante 6309DU
Precio207.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #07246769
No. Fabricante 6309DU
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
Su precio$207.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho del anillo exterior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6309DU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 25 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309DU
  • Número de Upc del fabricante
    029176065774
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176065774

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6309DU 6300 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD