Motion
LOA-101-HB

GAST MFG
LOA-101-HB

LOA-101-HB - Pistón oscilante
Artículo MI #07249589
No. Fabricante LOA-101-HB
Precio853.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
LOA-101-HB

LOA-101-HB - Pistón oscilante
Artículo MI #07249589
No. Fabricante LOA-101-HB
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
Precio853.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    8.60 lb

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Flujo de aire
    0.8 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Normativas de listado de aprobación
    cURus / CE
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    100 psi
  • Presión máxima
    100 psi
  • Flujo de aire máximo
    0.8 cfm
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    70 dB
  • Tensión de alimentación
    100-120 V
  • Voltaje
    110/115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LOA-101-HB 115V/60HZ REFUERZO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"