Motion
74536
Linterna recargable compacta de rango descendente Strion HPL
Artículo MI #07249648
No. Fabricante 74536
Precio438.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable compacta de rango descendente Strion HPL
Artículo MI #07249648
No. Fabricante 74536

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio438.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    7 pulg.
  • Peso
    7.1 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.63 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    40000 cd
  • Emisión de luz completa
    615 lm (alto), 320 lm (med), 160 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.25 horas (alto), 2.5 horas (medicamento), 4.5 horas
  • Características y beneficios
    • 615 lúmenes y haz de 400 metros (alto) • Ideal para buscar en un callejón oscuro o inspeccionar algo desde lejos • Diseño compacto de 7" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes • Construcción de aluminio duradero y IPX4 resistente al agua • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio • Soporte de cargador tipo abrazadera que evita la sobrecarga • Batería de iones de litio recargable hasta 1000 veces
  • Incluye
    Batería recargable, cargador PiggyBack de 120V/100V CA/12V CC
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926745360
  • Salida de luz máxima
    615 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    4.5 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926745360
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA 74536 STRION HPL
  • 615 lúmenes y haz de 400 metros (alto)
  • Ideal para buscar en un callejón oscuro o inspeccionar algo desde lejos
  • Diseño compacto de 7" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico
  • Soporte de cargador tipo abrazadera que evita la sobrecarga
  • Batería de iones de litio recargable hasta 1000 veces