Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud del cable conductorSAPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines)
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión CQS de doble varilla y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño calibre en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQS ofrece recorridos de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
- Cambio automáticoM9BV - Estado sólido, uso general, 2 alambre, vertical
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQS
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujeros pasantes
- Número de interruptores automáticos2
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieCQS
Descripción general
- Varillas en ambos extremos del cilindro
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
- Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, brida
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores