Motion
31-17524-F2

TOPWORX
31-17524-F2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 31 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo extendido, forma de contacto SPDT, 6.3 mm, rango de detección de 0.250 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07252557
No. Fabricante 31-17524-F2
Precio1,032.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
31-17524-F2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 31 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo extendido, forma de contacto SPDT, 6.3 mm, rango de detección de 0.250 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07252557
No. Fabricante 31-17524-F2
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
Precio1,032.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    6.3 mm, 0.250 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    cUL Cl I Div 1
  • Estilo del cuerpo
    Cuadrado
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 24 V dc/3A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección de extremo extendido
  • Serie
    31-Series
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Opción de cableado
    Cables conductores de teflón de 3 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE INTERRUPTOR LÍMITE SPDT 31-17524-F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo