Motion
35-13319-A2

TOPWORX
35-13319-A2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 35 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo extendido, forma de contacto SPDT, 2.5 mm, rango de detección de 0.100 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, sin posición de salida del cubo de conducto, material de cupro-níquel
Artículo MI #07252612
No. Fabricante 35-13319-A2
Precio407.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
35-13319-A2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 35 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo extendido, forma de contacto SPDT, 2.5 mm, rango de detección de 0.100 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, sin posición de salida del cubo de conducto, material de cupro-níquel
Artículo MI #07252612
No. Fabricante 35-13319-A2
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
Su precio$407.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    2.5 mm, 0.100 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    Sin aprobaciones
  • Estilo del cuerpo
    Cuadrado
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 24 V dc/3A
  • Material del envolvente
    Cupro-níquel
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Sin cubo de conducto
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección de extremo extendido
  • Serie
    35-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Cables conductores - Calibre 18 , aislamiento de PVC, 3ft

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTILO DE INTERRUPTOR LÍMITE SPDT 35-13319-A2