Motion
73-13564-B2

TOPWORX
73-13564-B2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 73 - Sensor de proximidad de contacto seco, sensores de precisión en los extremos, forma de contacto SPDT, 2.5 mm, rango de detección de 0.100 in, 120 V CA/4A, 240 V CA/2A, 24 V CC/3A, 48 V CC/1.25A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07252730
No. Fabricante 73-13564-B2
Precio803.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
73-13564-B2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 73 - Sensor de proximidad de contacto seco, sensores de precisión en los extremos, forma de contacto SPDT, 2.5 mm, rango de detección de 0.100 in, 120 V CA/4A, 240 V CA/2A, 24 V CC/3A, 48 V CC/1.25A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07252730
No. Fabricante 73-13564-B2
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
Precio803.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    2.5 mm, 0.100 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    cULusCl I, Div 1, Grps A-D, Cl II, Div 1,Grps E-G, Cl III
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1.25A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    73-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Cable con aislamiento de PVC, calibre 18, 3ft

Descripción general

Descripción del fabricante
73-13564-B2 SPDT ESTILO BARRIL PROXIMIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron