Motion
73-13564-B3

TOPWORX
73-13564-B3

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 73 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 2.5 mm, rango de detección de 0.100 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07252731
No. Fabricante 73-13564-B3
Precio836.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
73-13564-B3

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 73 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 2.5 mm, rango de detección de 0.100 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07252731
No. Fabricante 73-13564-B3
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
Precio836.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    2.5 mm, 0.100 pulg.
  • Altura
    3.1
  • Longitud
    3.2
  • Peso
    0.6
  • Ancho
    8.4

Detalles

  • Clasificación del área
    Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D, Tipo 4X Clase II, División 1, Grupos E, F, G, Clase III
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 24 V dc/3A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    73-Series
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Opción de cableado
    Cable de PVC, 6 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
73-13564-B3 SPDT ESTILO BARRIL PROXIMIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron