Motion
7J-13564-JSP

TOPWORX
7J-13564-JSP

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7J - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 2.5 mm, rango de detección de 0.100 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07253814
No. Fabricante 7J-13564-JSP
Precio924.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
7J-13564-JSP

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 7J - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 2.5 mm, rango de detección de 0.100 pulg., 120 V CA/4A, 24 V CC/3A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #07253814
No. Fabricante 7J-13564-JSP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$924.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    2.5 mm, 0.100 pulg.
  • Altura
    2.7
  • Longitud
    3
  • Peso
    1.2
  • Ancho
    8.5

Detalles

  • Clasificación del área
    Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D, Tipo 6,6P Clase II, División 1, Grupos E, F, G, Clase III
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 24 V dc/3A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Temperatura ambiente mín.
    -50 °C
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    70-Series
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Opción de cableado
    NPT de 1/2 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
TERMINAL ESTILO BARRIL SPDT 7J-13564-JSP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"