Especificaciones
Dimensiones
- Rango de detección ferrosa6.3 mm, 0.250 pulg.
Detalles
- Clasificación del áreaUso general de UL
- Estilo del cuerpoCuadrado
- Requisitos del circuitoPNP/NPN/NO/NC
- Formulario de contactoSPDT
- Clasificación eléctricaCA Ratings1250watts @ 120, 240, 480 o 600V
- Material del envolventeAcero inoxidable
- Tipo de interruptor de límiteSensor de proximidad de contacto seco
- Posición de salidaParte inferior
- Tipo de productoInterruptores de proximidad de contacto seco
- Tipo de detecciónDetección de extremo extendido
- Serie81-Series
- Accionamiento de conmutaciónObjetivo ferroso o magnético
- Función de conmutaciónContacto seco
- Hoja de datos técnicos
- Opción de cableadoCables conductores - Calibre 18 , aislamiento de PVC, 6ft