Motion
6309-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07257180
No. Fabricante 6309-C3
Precio95.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07257180
No. Fabricante 6309-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.829 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero remachado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6309-DC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Características y beneficios
    • Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola. • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6309-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 45 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 25 mm, abierto para uso estándar.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    29541
  • RPM máximas (grasa)
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    32000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    SERIE 6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    1200106967156

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6309-DC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Este rodamiento de construcción Conrad de ranura profunda está diseñado específicamente para proporcionar el máximo rendimiento mediante una selección precisa del complemento de bola.
  • Los canales afilados ofrecen un rodamiento perfectamente equilibrado capaz de funcionar bajo cargas radiales, de empuje o combinadas rectas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle