Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.1654 pulg.
- Cono Ancho23 mm
- Radio de filete0.0600 pulg.
- Ancho del anillo interior23 mm
Detalles
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Material del cojineteAcero al cromo de grado de rodamiento 52100
- Material de la jaulaAcero suave estampado y moldeado
- Copa compatibleJLM506810V
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de Upc del fabricante8865590004430
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoConos cónicos de cojinete de rodillos
- SerieLM506800
- Estándares cumplidosASTM A295
- UPC_NO1200106974611
Descripción general
- Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
- Geometría interna optimizada y diseñada
- Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
- Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo