Motion
326 20/1 L WR 143TC  1.438

HUB CITY INC
326 20/1 L WR 143TC 1.438

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 143TC
Artículo MI #07257539
No. Fabricante 326 20/1 L WR 143TC 1.438
Precio4,952.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
326 20/1 L WR 143TC 1.438

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 143TC
Artículo MI #07257539
No. Fabricante 326 20/1 L WR 143TC 1.438
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
Precio4,952.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    326
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    326
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    2686 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    74.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=20/1|ESTILO=L|FS=143TC|OD=1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    4.59 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.59 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-15169
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798972763
  • Potencia de entrada máxima
    4.590 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    320PCX
  • Estilo
    L
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1642 pulg-lbs;185.5 Nm
  • UPC_NO
    662798972763

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-15169 20:1 ESTILO L
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®