Especificaciones
Dimensions
- Cup Width0.5937 pulg.
- Radio de filete0.03 pulg.
- Outside Diameter3.0625 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Details
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Cono compatibleLM603045DA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590003037
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoCopas de cojinetes de rodillos cónicos
- SerieLM603000
- Copa individual o dobleCopa individual
- UPC_NO1200106964025
Descripción general
Descripción del fabricante
LM603011 CUP
- Alta calidad gracias al acero endurecido de los cojinetes
- Geometría interna optimizada y diseñada
- Fabricación altamente consistente, fiable y flexible
- Diseños en pulgadas y métricas intercambiables en todo el mundo